5,50 €/ Stückexkl. MwSt
6,44 €inkl. MwSt
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | KORV |
Bezeichnung | KOR16/12S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 16S - M24x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 12S - M20x1.5 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 16 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 38.5 mm |
lg | 46 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 30 mm |
3,87 €/ Stückexkl. MwSt
4,53 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026