8,69 €/ Stückexkl. MwSt
10,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | KORV |
Bezeichnung | KOR14/12S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 14S - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 12S - M20x1.5 |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 14 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 38.5 mm |
lg | 46 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 27 mm |
7,71 €/ Stückexkl. MwSt
9,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027