Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWSC-S10-S8

  • ERIKS:794848
  • Hersteller:148602073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,13 €/ Stückexkl. MwSt

4,83 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KORV
Bezeichnung
KOR10/08S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
8S - M16x1.5
Nenndruck
PN630
d1
10 mm
dy
5 mm
l2
34 mm
lg
41 mm
SW1
17 mm
SW2
22 mm
Ersatzteile & Zubehör

3,06 €/ Stückexkl. MwSt

3,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026