Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWSC-L42-L35

  • ERIKS:794805
  • Hersteller:148452073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

21,39 €/ Stückexkl. MwSt

25,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KORV
Bezeichnung
KOR42/35L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
35L - M45x2.0
Nenndruck
PN160
d1
42 mm
dy
30 mm
l2
47.5 mm
lg
58 mm
SW1
46 mm
SW2
60 mm
Ersatzteile & Zubehör

15,43 €/ Stückexkl. MwSt

18,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026