Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWSC-L42-L28

  • ERIKS:794791
  • Hersteller:148462073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

19,31 €/ Stückexkl. MwSt

22,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KORV
Bezeichnung
KOR42/28L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
28L - M36x2.0
Nenndruck
PN160
d1
42 mm
dy
24 mm
l2
47.5 mm
lg
55 mm
SW1
46 mm
SW2
60 mm
Ersatzteile & Zubehör

14,28 €/ Stückexkl. MwSt

16,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027