18,66 €/ Stückexkl. MwSt
21,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | KORV |
Bezeichnung | KOR42/22L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 42L - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 22L - M30x2.0 |
Nenndruck | PN160 |
d1 | 42 mm |
dy | 19 mm |
l2 | 46.5 mm |
lg | 54 mm |
SW1 | 46 mm |
SW2 | 60 mm |
15,03 €/ Stückexkl. MwSt
17,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027