15,38 €/ Stückexkl. MwSt
17,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | KORV |
Bezeichnung | KOR35/28L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 35L - M45x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 28L - M36x2.0 |
Nenndruck | PN160 |
d1 | 35 mm |
dy | 24 mm |
l2 | 45 mm |
lg | 52.5 mm |
SW1 | 41 mm |
SW2 | 50 mm |
11,68 €/ Stückexkl. MwSt
13,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026