Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWSC-L35-L15

  • ERIKS:11345378
  • Hersteller:148432073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

17,54 €/ Stückexkl. MwSt

20,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KORV
Bezeichnung
KOR35/15L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
15L - M22x1.5
Nenndruck
PN160
d1
35 mm
dy
12 mm
l2
41.5 mm
lg
48.5 mm
SW1
36 mm
SW2
50 mm
Ersatzteile & Zubehör

15,79 €/ Stückexkl. MwSt

18,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026