Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWSC-L28-L22

  • ERIKS:826421
  • Hersteller:148352073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

11,92 €/ Stückexkl. MwSt

13,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KORV
Bezeichnung
KOR28/22L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
22L - M30x2.0
Nenndruck
PN160
d1
28 mm
dy
19 mm
l2
37.5 mm
lg
45 mm
SW1
32 mm
SW2
41 mm
Ersatzteile & Zubehör

7,73 €/ Stückexkl. MwSt

9,04 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026