16,23 €/ Stückexkl. MwSt
18,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | KORV |
Bezeichnung | KOR22/08L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 8L - M14x1.5 |
Nenndruck | PN160 |
d1 | 22 mm |
dy | 6 mm |
l2 | 31.5 mm |
lg | 38.5 mm |
SW1 | 24 mm |
SW2 | 36 mm |
15,64 €/ Stückexkl. MwSt
18,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027