7,25 €/ Stückexkl. MwSt
8,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | KORV |
Bezeichnung | KOR22/18L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 18L - M26x1.5 |
Nenndruck | PN160 |
d1 | 22 mm |
dy | 15 mm |
l2 | 34 mm |
lg | 41.5 mm |
SW1 | 27 mm |
SW2 | 36 mm |
4,57 €/ Stückexkl. MwSt
5,35 €inkl. MwSt
236 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026