4,23 €/ Stückexkl. MwSt
4,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | KORV |
Bezeichnung | KOR18/08L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 18L - M26x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 8L - M14x1.5 |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 18 mm |
dy | 6 mm |
l2 | 30.5 mm |
lg | 37.5 mm |
SW1 | 19 mm |
SW2 | 32 mm |
3,36 €/ Stückexkl. MwSt
3,93 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026