Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWSC-L18-L12

  • ERIKS:794627
  • Hersteller:148262073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,62 €/ Stückexkl. MwSt

5,41 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KORV
Bezeichnung
KOR18/12L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
12L - M18x1.5
Nenndruck
PN315
d1
18 mm
dy
10 mm
l2
31.5 mm
lg
38.5 mm
SW1
19 mm
SW2
32 mm
Ersatzteile & Zubehör

3,49 €/ Stückexkl. MwSt

4,08 €inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026