3,21 €/ Stückexkl. MwSt
3,76 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | KORV |
Bezeichnung | KOR15/08L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 8L - M14x1.5 |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 15 mm |
dy | 6 mm |
l2 | 31 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 27 mm |
2,48 €/ Stückexkl. MwSt
2,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026