3,25 €/ Stückexkl. MwSt
3,80 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | KORV |
Bezeichnung | KOR15/10L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 10L - M16x1.5 |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 15 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 32 mm |
lg | 39 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 27 mm |
2,82 €/ Stückexkl. MwSt
3,30 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026