Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWSC-L12-L8

  • ERIKS:780642
  • Hersteller:148162073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

3,26 €/ Stückexkl. MwSt

3,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KORV
Bezeichnung
KOR12/08L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
8L - M14x1.5
Nenndruck
PN315
d1
12 mm
dy
6 mm
l2
30 mm
lg
37 mm
SW1
14 mm
SW2
22 mm
Ersatzteile & Zubehör

2,24 €/ Stückexkl. MwSt

2,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026