2,90 €/ Stückexkl. MwSt
3,39 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | KORV |
Bezeichnung | KOR12/06L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 6L - M12x1.5 |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 12 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 30 mm |
lg | 37 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 22 mm |
2,29 €/ Stückexkl. MwSt
2,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026