Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWSC-L12-L10

  • ERIKS:794511
  • Hersteller:148152073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

3,00 €/ Stückexkl. MwSt

3,51 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KORV
Bezeichnung
KOR12/10L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
10L - M16x1.5
Nenndruck
PN315
d1
12 mm
dy
8 mm
l2
31 mm
lg
38 mm
SW1
17 mm
SW2
22 mm
Ersatzteile & Zubehör

2,24 €/ Stückexkl. MwSt

2,62 €inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026