2,71 €/ Stückexkl. MwSt
3,17 €inkl. MwSt
214 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | KORV |
Bezeichnung | KOR10/06L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10L - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 6L - M12x1.5 |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 10 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 27 mm |
lg | 34 mm |
SW1 | 12 mm |
SW2 | 19 mm |
2,05 €/ Stückexkl. MwSt
2,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026