35,04 €/ Stückexkl. MwSt
41,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | REDV |
Bezeichnung | RED38/30ZS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 38S - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 30S - M42x2.0 |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 38 mm |
dy | 25 mm |
l2 | 49 mm |
SW1 | 50 mm |
SW3 | 60 mm |
27,57 €/ Stückexkl. MwSt
32,26 €inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026