19,02 €/ Stückexkl. MwSt
22,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | REDV |
Bezeichnung | REDB42/28L DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 42L - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 28L - M36x2.0 |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 42 mm |
dy | 24 mm |
l2 | 44 mm |
SW1 | 50 mm |
SW3 | 60 mm |
15,65 €/ Stückexkl. MwSt
18,31 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026