15,19 €/ Stückexkl. MwSt
17,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | REDV |
Bezeichnung | RED35/22L DKO V (ES-4) |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 35L - M45x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 22L - M30x2.0 |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 35 mm |
dy | 19 mm |
l2 | 40.5 mm |
SW1 | 41 mm |
SW3 | 50 mm |
11,23 €/ Stückexkl. MwSt
13,14 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026