16,24 €/ Stückexkl. MwSt
19,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | REDV |
Bezeichnung | REDB35/15L DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 35L - M45x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 15L - M22x1.5 |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 35 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 39 mm |
SW1 | 41 mm |
SW3 | 50 mm |
15,45 €/ Stückexkl. MwSt
18,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026