Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-L18-L12

  • ERIKS:906328
  • Hersteller:1181132057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,04 €/ Stückexkl. MwSt

4,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
REDV
Bezeichnung
REDB18/12L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
12L - M18x1.5
Nenndruck
PN400
d1
18 mm
dy
10 mm
l2
29 mm
SW1
24 mm
SW3
32 mm
Ersatzteile & Zubehör

3,30 €/ Stückexkl. MwSt

3,86 €inkl. MwSt

215 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026