Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SC-S25-S16-ES4

  • ERIKS:14988882
  • Hersteller:112872009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

20,67 €/ Stückexkl. MwSt

24,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GRV
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
16S - M24x1.5
Nenndruck
PN420
d1
25 mm
dy
12 mm
l2
25.5 mm
lg
46 mm
SW1
41 mm
Ersatzteile & Zubehör

13,27 €/ Stückexkl. MwSt

15,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026