17,04 €/ Stückexkl. MwSt
19,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GRV |
Bezeichnung | GR25/16S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 25S - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 16S - M24x1.5 |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 25 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 25.5 mm |
lg | 46 mm |
SW1 | 41 mm |
13,27 €/ Stückexkl. MwSt
15,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026