Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SC-S20-S12

  • ERIKS:782084
  • Hersteller:112832007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

9,20 €/ Stückexkl. MwSt

10,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GRV
Bezeichnung
GR20/12S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12S - M20x1.5
Nenndruck
PN420
d1
20 mm
dy
8 mm
l2
22 mm
lg
40 mm
SW1
32 mm
Ersatzteile & Zubehör

6,33 €/ Stückexkl. MwSt

7,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026