Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-S20-S12

  • ERIKS:11450384
  • Hersteller:712832000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

6,33 €/ Stückexkl. MwSt

7,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GRV
Bezeichnung
GR20/12S -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12S - M20x1.5
Nenndruck
PN420
d1
20 mm
dy
8 mm
l2
22 mm
lg
40 mm
SW1
32 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L22-S20-IM30

  • ERIKS:11400757
  • Manufacturer:81162100

1,70 €/ Stückexkl. MwSt

1,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-S12-IM20

  • ERIKS:11587795
  • Manufacturer:81082100

0,51 €/ Stückexkl. MwSt

0,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-S20

  • ERIKS:971391
  • Manufacturer:11802039

2,57 €/ Stückexkl. MwSt

3,01 €inkl. MwSt

892 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-S20

  • ERIKS:12936415
  • Manufacturer:19802100

0,65 €/ Stückexkl. MwSt

0,76 €inkl. MwSt

788 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026