12,78 €/ Stückexkl. MwSt
14,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Bezeichnung | GZR16S/15L-LG=45mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 1 | 16S - M24x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 15L - M22x1.5 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 16 mm |
dy | 10 mm |
L1 | 45 mm |
SW2 | 27 mm |
SW3 | 30 mm |
1,01 €/ Stückexkl. MwSt
1,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20260,69 €/ Stückexkl. MwSt
0,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20262,05 €/ Stückexkl. MwSt
2,40 €inkl. MwSt
154 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,51 €/ Stückexkl. MwSt
0,60 €inkl. MwSt
879 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026