11,02 €/ Stückexkl. MwSt
12,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Bezeichnung | GZR10/08S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 1 | 10S - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 8S - M16x1.5 |
Nenndruck | PN800 |
d1 | 10 mm |
dy | 4 mm |
L1 | 34.5 mm |
SW2 | 19 mm |
SW3 | 22 mm |
0,44 €/ Stückexkl. MwSt
0,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20260,33 €/ Stückexkl. MwSt
0,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20261,06 €/ Stückexkl. MwSt
1,24 €inkl. MwSt
304 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,26 €/ Stückexkl. MwSt
0,30 €inkl. MwSt
13222 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026