37,80 €/ Stückexkl. MwSt
44,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Bezeichnung | GZR42L/38S-LG=66mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 1 | 42L - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 38S - M52x2.0 |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 42 mm |
dy | 30 mm |
L1 | 66 mm |
SW2 | 60 mm |
SW3 | 60 mm |
6,56 €/ Stückexkl. MwSt
7,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20267,68 €/ Stückexkl. MwSt
8,99 €inkl. MwSt
287 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20261,62 €/ Stückexkl. MwSt
1,90 €inkl. MwSt
145 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20266,48 €/ Stückexkl. MwSt
7,58 €inkl. MwSt
95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026