30,88 €/ Stückexkl. MwSt
36,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | ESV |
Bezeichnung | ESV38S -m+d |
Material | Stahl |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 38S - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 38S - M52x2.0 |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 38 mm |
D2 | 60 mm |
dy | 32 mm |
l2 | 72 mm |
lg | 104 mm |
6,56 €/ Stückexkl. MwSt
7,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20266,48 €/ Stückexkl. MwSt
7,58 €inkl. MwSt
95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20261,49 €/ Stückexkl. MwSt
1,74 €inkl. MwSt
188 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026