7,52 €/ Stückexkl. MwSt
8,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | ESV |
Bezeichnung | ESV12S -m+d |
Material | Stahl |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12S - M20x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 12S - M20x1.5 |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 12 mm |
D2 | 28 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 59 mm |
lg | 74 mm |
0,51 €/ Stückexkl. MwSt
0,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20261,19 €/ Stückexkl. MwSt
1,39 €inkl. MwSt
989 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20260,28 €/ Stückexkl. MwSt
0,33 €inkl. MwSt
1155 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026