Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-S38-M48F

  • ERIKS:11452156
  • Hersteller:746952000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: O-ring (Form F)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

16,51 €/ Stückexkl. MwSt

19,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-M OR
Bezeichnung
GE38SM48x2ORB -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 48x2
Anschlußdichtung
O-Ring (Form F)
Nenndruck
PN420
d1
38 mm
d2
M 48x2
d8
54.8 mm
dx
32 mm
i
21.5 mm
l2
26 mm
lg
63.5 mm
SW1
55 mm
SW3
60 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L42-S38-IM52

  • ERIKS:11451803
  • Manufacturer:81262100

6,56 €/ Stückexkl. MwSt

7,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-S38

  • ERIKS:971537
  • Manufacturer:11952039

6,48 €/ Stückexkl. MwSt

7,58 €inkl. MwSt

95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-S38

  • ERIKS:12936418
  • Manufacturer:19952100

1,49 €/ Stückexkl. MwSt

1,74 €inkl. MwSt

188 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026