11,90 €/ Stückexkl. MwSt
13,92 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Bezeichnung | GE38SR1EDB -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 38S - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 38 mm |
d2 | 1" BSP zyl. |
d7 | 39.9 mm |
dx | 20 mm |
i | 18 mm |
l2 | 26 mm |
lg | 60 mm |
SW1 | 55 mm |
6,56 €/ Stückexkl. MwSt
7,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20266,48 €/ Stückexkl. MwSt
7,58 €inkl. MwSt
95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20261,49 €/ Stückexkl. MwSt
1,74 €inkl. MwSt
188 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026