Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-S25-G11/4E-FKM

  • ERIKS:14989297
  • Hersteller:1785772058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubungn
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

9,46 €/ Stückexkl. MwSt

11,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R WD
Bezeichnung
GE25SR11/4EDOMDVIT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN420
d1
25 mm
d2
1.1/4" BSP zyl.
d7
49.9 mm
dx
20 mm
i
20 mm
l2
23 mm
lg
55 mm
SW1
50 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L28-S25-IM36

  • ERIKS:11451800
  • Manufacturer:81182100

3,29 €/ Stückexkl. MwSt

3,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-S25

  • ERIKS:971499
  • Manufacturer:11852039

3,62 €/ Stückexkl. MwSt

4,24 €inkl. MwSt

115 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-S25

  • ERIKS:12936416
  • Manufacturer:19852100

0,83 €/ Stückexkl. MwSt

0,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027