9,18 €/ Stückexkl. MwSt
10,74 €inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Bezeichnung | GE25SR1.1/4EDB -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 25S - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 25 mm |
d2 | 1.1/4" BSP zyl. |
d7 | 49.9 mm |
dx | 20 mm |
i | 20 mm |
l2 | 23 mm |
lg | 55 mm |
SW1 | 50 mm |
3,29 €/ Stückexkl. MwSt
3,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20263,62 €/ Stückexkl. MwSt
4,24 €inkl. MwSt
115 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,83 €/ Stückexkl. MwSt
0,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027