5,34 €/ Stückexkl. MwSt
6,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-M |
Bezeichnung | GE20SM22X1.5X |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 20S - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 22x1.5 |
Anschlußdichtung | Dichtkante (Form B) |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 20 mm |
d2 | M 22x1.5 |
d6 | 27 mm |
dx | 12 mm |
i | 14 mm |
l2 | 20.5 mm |
lg | 45 mm |
SW1 | 32 mm |
1,70 €/ Stückexkl. MwSt
1,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20262,57 €/ Stückexkl. MwSt
3,01 €inkl. MwSt
892 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,65 €/ Stückexkl. MwSt
0,76 €inkl. MwSt
788 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026