Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-S16-U11/16-12F

  • ERIKS:11450168
  • Hersteller:782752000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: UN/UNF
- Abdichtungsart: O-ring (Form F)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

13,51 €/ Stückexkl. MwSt

15,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-UNO
Bezeichnung
GE16S1.1/16-12UN -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/16"- 12 UN
Anschlußdichtung
O-Ring (Form F)
Nenndruck
PN630
d1
16 mm
d2
1.1/16"- 12 UN
d8
32 mm
dx
12 mm
i
15 mm
l2
18.5 mm
lg
42 mm
SW1
32 mm
SW3
30 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-S16-IM24

  • ERIKS:11451824
  • Manufacturer:81122100

1,01 €/ Stückexkl. MwSt

1,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-S16

  • ERIKS:971308
  • Manufacturer:11752039

2,05 €/ Stückexkl. MwSt

2,40 €inkl. MwSt

154 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-S16

  • ERIKS:12936414
  • Manufacturer:19752100

0,51 €/ Stückexkl. MwSt

0,60 €inkl. MwSt

879 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026