6,94 €/ Stückexkl. MwSt
8,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Bezeichnung | GE16SR1/4EDB -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 16S - M24x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 16 mm |
d2 | 1/4" BSP zyl. |
d7 | 18.9 mm |
dx | 5 mm |
i | 12 mm |
l2 | 17.5 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 27 mm |
1,01 €/ Stückexkl. MwSt
1,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20262,05 €/ Stückexkl. MwSt
2,40 €inkl. MwSt
154 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,51 €/ Stückexkl. MwSt
0,60 €inkl. MwSt
879 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026