Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-L6-M10B

  • ERIKS:767921
  • Hersteller:709002000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkante (Form B)
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

0,44 €/ Stückexkl. MwSt

0,51 €inkl. MwSt

1074 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-M
Bezeichnung
GE06LM10x1 -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 10x1
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Nenndruck
PN400
d1
6 mm
d2
M 10x1
d6
14 mm
dx
4 mm
i
8 mm
l2
8.5 mm
lg
23.5 mm
SW1
14 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L6-IM12

  • ERIKS:11451796
  • Manufacturer:81002100

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L/S6

  • ERIKS:970883
  • Manufacturer:11002039

0,82 €/ Stückexkl. MwSt

0,96 €inkl. MwSt

96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L/S6

  • ERIKS:12936391
  • Manufacturer:19002100

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,25 €inkl. MwSt

3666 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026