Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-L42-G1B

  • ERIKS:11541122
  • Hersteller:1710182000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkante (Form B)
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

31,80 €/ Stückexkl. MwSt

37,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R
Bezeichnung
GE42LR1 -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Nenndruck
PN200
d1
42 mm
d2
G 1"
d6
39 mm
dx
23 mm
i
18 mm
l2
19 mm
lg
48 mm
SW1
55 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L42-S38-IM52

  • ERIKS:11451803
  • Manufacturer:81262100

6,56 €/ Stückexkl. MwSt

7,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L42

  • ERIKS:971685
  • Manufacturer:11452039

7,68 €/ Stückexkl. MwSt

8,99 €inkl. MwSt

287 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L42

  • ERIKS:12936946
  • Manufacturer:19452100

1,62 €/ Stückexkl. MwSt

1,90 €inkl. MwSt

145 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026