24,47 €/ Stückexkl. MwSt
28,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Bezeichnung | GE35L1.3/16-12UN -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 35L - M45x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.3/16" - 12 UN |
Anschlußdichtung | O-Ring (Form F) |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 35 mm |
d2 | 1.3/16" - 12 UN |
d8 | 35 mm |
dx | 20 mm |
i | 15 mm |
l2 | 17.5 mm |
lg | 43 mm |
SW1 | 46 mm |
SW3 | 50 mm |
3,91 €/ Stückexkl. MwSt
4,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20265,62 €/ Stückexkl. MwSt
6,58 €inkl. MwSt
150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20261,14 €/ Stückexkl. MwSt
1,33 €inkl. MwSt
103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026