12,01 €/ Stückexkl. MwSt
14,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Bezeichnung | GE35LR1EDOMDVIT |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 35L - M45x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 35 mm |
d2 | 1" BSP zyl. |
d7 | 39.9 mm |
dx | 23 mm |
i | 18 mm |
l2 | 17.5 mm |
lg | 46 mm |
SW1 | 46 mm |
3,91 €/ Stückexkl. MwSt
4,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20265,62 €/ Stückexkl. MwSt
6,58 €inkl. MwSt
150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20261,14 €/ Stückexkl. MwSt
1,33 €inkl. MwSt
103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026