Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-L35-G1B

  • ERIKS:766771
  • Hersteller:710412000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkante (Form B)
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

16,44 €/ Stückexkl. MwSt

19,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R
Bezeichnung
GE35LR1 -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Nenndruck
PN200
d1
35 mm
d2
G 1"
d6
39 mm
dx
23 mm
i
18 mm
l2
17.5 mm
lg
46 mm
SW1
50 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L35-IM45

  • ERIKS:11451801
  • Manufacturer:81222100

3,91 €/ Stückexkl. MwSt

4,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L35

  • ERIKS:971529
  • Manufacturer:11402039

5,62 €/ Stückexkl. MwSt

6,58 €inkl. MwSt

150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L35

  • ERIKS:12936412
  • Manufacturer:19402100

1,14 €/ Stückexkl. MwSt

1,33 €inkl. MwSt

103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026