2,23 €/ Stückexkl. MwSt
2,61 €inkl. MwSt
109 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-M |
Bezeichnung | GE22LM26x1.5 -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 26x1.5 |
Anschlußdichtung | Dichtkante (Form B) |
Nenndruck | PN200 |
d1 | 22 mm |
d2 | M 26x1.5 |
d6 | 31 mm |
dx | 18 mm |
i | 16 mm |
l2 | 16.5 mm |
lg | 40 mm |
SW1 | 32 mm |
1,70 €/ Stückexkl. MwSt
1,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20262,79 €/ Stückexkl. MwSt
3,26 €inkl. MwSt
360 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,56 €/ Stückexkl. MwSt
0,66 €inkl. MwSt
882 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026