Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-L10-M18B

  • ERIKS:853313
  • Hersteller:709132000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkante (Form B)
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

2,47 €/ Stückexkl. MwSt

2,89 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-M
Bezeichnung
GE10LM18x1.5 -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 18x1.5
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Nenndruck
PN400
d1
10 mm
d2
M 18x1.5
d6
23 mm
dx
7 mm
i
12 mm
l2
12.5 mm
lg
31.5 mm
SW1
24 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L10-S8-IM16

  • ERIKS:11451798
  • Manufacturer:81042100

0,33 €/ Stückexkl. MwSt

0,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L/S10

  • ERIKS:970964
  • Manufacturer:11102039

1,06 €/ Stückexkl. MwSt

1,24 €inkl. MwSt

304 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L/S10

  • ERIKS:12936406
  • Manufacturer:19102100

0,26 €/ Stückexkl. MwSt

0,30 €inkl. MwSt

13222 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026