Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWSDSX-S12-M18E

  • ERIKS:14989647
  • Hersteller:774932000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufsteckstutzen
- Rohransatz vormontiert
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- L- und S-Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

2,78 €/ Stückexkl. MwSt

3,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
EVGE12SMEDX
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 18x1.5
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-S12-IM20

  • ERIKS:11587795
  • Manufacturer:81082100

0,51 €/ Stückexkl. MwSt

0,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L/S12

  • ERIKS:971081
  • Manufacturer:11152039

1,19 €/ Stückexkl. MwSt

1,39 €inkl. MwSt

989 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L/S12

  • ERIKS:12936407
  • Manufacturer:19152100

0,28 €/ Stückexkl. MwSt

0,33 €inkl. MwSt

1165 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026