Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-S8-M14B

  • ERIKS:789852
  • Hersteller:109552007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkante (Form B)
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

1,78 €/ Stückexkl. MwSt

2,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-M
Bezeichnung
GE08SM14x1.5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 14x1.5
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Nenndruck
PN630
d1
8 mm
d2
M 14x1.5
d6
19 mm
dx
5 mm
i
12 mm
l2
15 mm
lg
34 mm
SW1
19 mm