15,30 €/ Stückexkl. MwSt
17,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-NPT |
Bezeichnung | GE30S1.1/4NPT |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 30S - M42x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/4" NPT |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 30 mm |
d2 | 1.1/4" NPT |
dx | 30 mm |
i | 18 mm |
lg | 59.6 mm |
SW1 | 46 mm |
9,69 €/ Stückexkl. MwSt
11,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026